Cisailles
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Cisailles
8D942870
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
Milwaukee Sans fil Plate shear M18 BMS12-0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8D942870
Tension nominale (V)
18
Nombre de courses au ralenti (1/min)
2500
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
2
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
1.2
Nombre d'accus fournis
0
Marque
Milwaukee
Model
M18 BMS12-0
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Nombre de courses au ralenti (1/min)
2500
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
2
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
1.2
Nombre d'accus fournis
0
Marque
Milwaukee
Model
M18 BMS12-0
Type
Metal Shear
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8D942870
EAN
4002395006731
UBB
500513659929
UNSPSC
23151901
N° Article du fabricant
4933447925