text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Perceuse-visseuse M18 BDD-402C


Numéro d'article 4Y252750
Tension nominale (V) 18
Longueur (mm) 185
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Longueur (mm) 185
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Couple de rotation max. (Nm) 60
État des accus Lithium-ions
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1800
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Code Douanier 84672110
Model M18 BDD-402C
Type Cordless Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Y252750
EAN 4002395003228
UBB 500513658020
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 4933443565
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.