text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 BDD-0 Cordless Drill 1800RPM 50Nm Li-Ion Battery


Nouveau moteur 4 pôles Milwaukee offrant un rapport puissance/poids exceptionnel. Perceuse polyvalente, légère et très compacte pour les travaux quotidiens. Couple de 57 Nm + 2 vitesses variables + couples à 23 positions. Mandrin auto de 13 mm haute qualité et robuste. Boîte de vitesse avec transmission tout métal et carter en alliage. Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale. Optimisation de la durée de vie de l'outil. Jauge de carburant. Lumière LED pour illuminer la surface de travail. REDLITHIUM-ION™ pour une durée de vie multipliée par 2, augmentation de la puissance jusqu'à 20%. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™

Article number 4N904349
Nominal voltage (V) 18
Length (mm) 185
Drill chuck span (mm) 13 - 13
Drill diameter steel 2nd gear (mm) 13
Drill diameter steel 1st gear (mm) 13
Packed per 1

Specifications

Nominal voltage (V) 18
Length (mm) 185
Drill chuck span (mm) 13 - 13
Drill diameter steel 2nd gear (mm) 13
Drill diameter steel 1st gear (mm) 13
Drill diameter wood 2nd gear (mm) 38
Drill diameter wood 1st gear (mm) 38
Max. torque (Nm) 50
Battery quality Lithium-ions
Drill diameter wood 3rd gear (mm) 38
Drill diameter steel 3rd gear (mm) 13
Idle rotational speed 1st gear (1/min) 0 - 450
Idle rotational speed 2nd gear (1/min) 0 - 1800
Number of included batteries 0
Brand Milwaukee
Model M18 BDD-0
Type Cordless Drill

Article numbers

Article number 4N904349
EAN 4002395003198
UBB 500513657865
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  4933443530
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.