text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Perceuse-visseuse M12 BDD-402C


Numéro d'article 0R488075
Tension nominale (V) 12
Longueur (mm) 187
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 10 - 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Longueur (mm) 187
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 10 - 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Couple de rotation max. (Nm) 38
État des accus Lithium-ions
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1500
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Code Douanier 84672110
Model M12 BDD-402C
Type Cordless Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R488075
EAN 4002395002634
UBB 500513646561
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 4933441925
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.