text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Perceuse-visseuse M12 BDD-202C


Numéro d'article 8D909508
Tension nominale (V) 12
Longueur (mm) 187
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 10 - 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Longueur (mm) 187
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 10 - 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Couple de rotation max. (Nm) 30
État des accus Lithium-ions
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1500
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Model M12 BDD-202C
Type Cordless Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 8D909508
EAN 4002395002627
UBB 500513646496
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 4933441915
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.