text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Perceuse-visseuse M12 BDD-0


Perceuse visseuse compacte ne mesurant que 187 mm. REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée. Mandrin metal Fixtec 10 mm. Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip. La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue. Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail. Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%, une durée de vie de la batterie multipliée par 2 et une résistance aux températures extrêmes. Fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee©

Numéro d'article 7B945955
Tension nominale (V) 12
Longueur (mm) 187
Portée du mandrin (mm) 10 - 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Longueur (mm) 187
Portée du mandrin (mm) 10 - 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Couple de rotation max. (Nm) 30
État des accus Lithium-ions
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1500
Nombre d'accus fournis 0
Marque Milwaukee
Type M12 BDD-0

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B945955
EAN 4002395002658
UBB 500513646314
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 4933441930
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.