text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Perceuse-visseuse M12 BD-202C


Compacte, seulement 175mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés. REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée. Mandrin hex 1/4″Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip. La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue. Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail. Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%, une durée de vie de la batterie multipliée par 2 et une résistance aux températures extrêmes. Fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee©

Numéro d'article 9K052273
Tension nominale (V) 12
Longueur (mm) 175
Capacité d'accu (Ah) 2
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Longueur (mm) 175
Capacité d'accu (Ah) 2
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Couple de rotation max. (Nm) 30
État des accus Lithium-ions
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1500
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Model M12 BD-202C
Type Cordless Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 9K052273
EAN 4002395002559
UBB 500513646231
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 4933441900
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.