text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Perceuse-visseuse M12 BD-0


Compacte, seulement 175mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés. REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée. Mandrin hex 1/4″Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip. La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue. Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail. Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%, une durée de vie de la batterie multipliée par 2 et une résistance aux températures extrêmes. Fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee©

Numéro d'article 3H927355
Tension nominale (V) 12
Longueur (mm) 175
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Longueur (mm) 175
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Couple de rotation max. (Nm) 30
État des accus Lithium-ions
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 22
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1500
Nombre d'accus fournis 0
Marque Milwaukee
Type M12 BD-0

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H927355
EAN 4002395002566
UBB 500513646157
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 4933441910
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.