text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Perceuse d'angle C18 RAD-0


Tête à renvoi d'angle pour travailler là où les autres ne peuvent pas aller. 20nm + 1500tr/min pour des travaux plus rapides. Design ergonomique et large gâchette permettant une prise en main dans toutes les positions. Mandrin monobague diam. 10mm pour faciliter le changement des accessoires. 11 réglages de couple pour un travail plus précis. Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale. Contrôle pendant l'application. La gestion individuelle des cellules assure une durée de vie nettement plus longue. Indicateur de charge. Lumière LED pour éclairer la surface de travail. Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%, une durée de vie de la batterie doublée et une résistance aux températures extrêmes. Fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee®

Numéro d'article 3F748254
Tension nominale (V) 18
Portée du mandrin (mm) 10 - 10
Couple de rotation max. (Nm) 20
Diamètre d'alésage acier (mm) 10
Diamètre d'alésage bois (mm) 28
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Portée du mandrin (mm) 10 - 10
Couple de rotation max. (Nm) 20
Diamètre d'alésage acier (mm) 10
Diamètre d'alésage bois (mm) 28
Marque Milwaukee
Model C18 RAD-0
Type Right Angle Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F748254
EAN 4002395239085
UBB 500513556547
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 4933427189
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.