text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Perceuse à percussion M18 BPD-202C


Nouvelle technologie 18V REDLITHIUM-ION™ compacte, Batteries 4,0 AH Compactes et légères. Seulement 190mm de long , 2.1kg. Moteur quadripolaire ultra compact, protection contre les surcharges, 2 vitesses mécaniques 1800 tr / min. Eclairage par LED. La perceuse à percussion la plus compacte et la plus puissante de sa catégorie. Flexibilité maximale. 3 modes de sélection. Optimisation de la durée de vie de l'outil. Jauge de carburant et lumière LED. REDLITHIUM-ION™ pour une durée de vie multipliée par 2, puissance jusqu'à 20% supérieure. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™. Engrenages planétaires pour une vitesse de rotation élevée et un couple de 60 Nm

Numéro d'article 6Z104409
Tension nominale (V) 18
Longueur 198
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Longueur 198
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Couple de rotation max. (Nm) 50
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 16
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 16
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 16
Nombre d'impacts max. (1/min) 28800
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1800
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Type M18 BPD-202C

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Z104409
EAN 4002395003167
UBB 500513660406
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 4933443515
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.