text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Meuleuse M18 CAG125X-0


Moteur POWERSTATE™ conçu et fabriqué par Milwaukee®. Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour une durée de vie x 10, microfiltre interchangeable contre les poussières et les limailles. Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%, une durée de vie de la batterie doublée et une résistance aux températures extrêmes. Nouvelle technologie batterie REDLITHIUM-ION™. Disque diam.125mm pour une capacité de tronçonnage de 33mm. Protection intégrale contre les surcharges, sécurité antidémarrage. Plus compacte et ergonomique avec un corps encore plus affiné. Carter de protection orientable sans outil. Poignée additionnelle bi-matière. Indicateur de charge. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™

Numer artykułu 8P951825
Tension nominale (V) 18
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 8500 - 8500
Nombre d'accus fournis 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Tension nominale (V) 18
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 8500 - 8500
Nombre d'accus fournis 0
Marque Milwaukee

Numery artykułów

Numer artykułu 8P951825
EAN 4002395004317
UBB 500513661230
UNSPSC 23101509
Artykuł producenta nr 4933443940
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.