text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Meuleuse HD18 AG115-402C


Nouveau moteur 4 pôles Milwaukee® offrant un rapport puissance / poids exceptionnel. Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale. Capot plat et corps de faible diamètre pour une prise en mains ferme et sûre. Vitesse de rotation élevée pour travailler plus efficacement. Interrupteur « pleine main » anti-blocage : sécurité pour l’utilisateur même avec des gants et poignée latérale multipositions. Résistant à la poussière, sécurité pour une meilleure protection et un ajustement rapide. Multi position pour une utilisation agréable. La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue. Indicateur de charge. Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%, une durée de vie de la batterie doublée et une résistance aux températures extrêmes. Fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee®

Numéro d'article 6Q110611
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 115
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9000 - 9000
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 115
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9000 - 9000
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Model HD18 AG-115-402C
Type Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q110611
EAN 4002395001415
UBB 500513622547
UNSPSC 23101509
N° Article du fabricant 4933441300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.