Marteaux perforateurs
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
Outils sans fil
Marteaux perforateurs
4H611428
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
Milwaukee Sans fil Marteau perforateur M18 CHX-0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4H611428
Tension nominale (V)
18
Diamètre d'alésage béton (mm)
26
Énergie de frappe max. (J)
2.5
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Diamètre d'alésage bois (mm)
30
Nombre d'impacts max. (1/min)
4900
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Diamètre d'alésage béton (mm)
26
Énergie de frappe max. (J)
2.5
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Diamètre d'alésage bois (mm)
30
Nombre d'impacts max. (1/min)
4900
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0 - 1400
Nombre d'accus fournis
0
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4H611428
EAN
4002395006205
UBB
500513663624
UNSPSC
27111602
N° Article du fabricant
4933447420