text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Marteau perforateur M18 BH-402C


Puissance supérieure au rapport de poids dans sa classe 1.2J 2,5 kg EPTA. Nouvelle technologie batterie REDLITHIUM-ION™ : +50%autonomie, durée de vie augmentée. Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale. Débrayage de sécurité. Faible niveau de vibrations 10.3 m/s². Pour les diamètres 4 à 10 mm, diamètre maximum de 16 mm . Versabilité pour une application plus rapide. Compatible avec M12 DE. Jauge fuel indiquant la charge. LED pour un éclairage de la surface de travail. REDLITHIUM-ION™ Durée de vie multipliée par 2, augmentation de la puissance de 20%. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™

Numéro d'article 5B700105
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Diamètre d'alésage béton (mm) 16
Énergie de frappe max. (J) 1.2
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Diamètre d'alésage béton (mm) 16
Énergie de frappe max. (J) 1.2
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 10
Diamètre d'alésage bois (mm) 16
Nombre d'impacts max. (1/min) 6100
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 1300
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Model M18 BH-402C
Type Compact Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B700105
EAN 4002395003747
UBB 500513658285
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 4933443330
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.