text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Marteau perforateur M12 CH-202C


Premier brushless compacte 12V le marteau rotatoire avec 1.1Joules (EPTA), 0 - 6575 bpm et 0 - 900 trs/min. Une vibration exceptionnellement basse estimée à 4.4 m/s². peut être utilisé pendant 8 heures par jour. Forera plus de 60 mm 6 trous par charge de batterie. Plus maniable avec un poids de 1.9 kg seulement, POWERSTATE™ le moteur sans charbon. REDLINK ™protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales. Le pack batterie REDLITHIUM-ION™ offre 2 fois plus d'autonomie, jusqu'à 20% en plus de puissance, une durée de vie de la batterie multipliée par deux et fonctionne avec des températures extrêmes. Polyvalent, 2 fonctions: rotation + frappe pour le béton et rotation seule pour le bois et le métal. 6 - 10 mm (max 13 mm). Collet 43 mm - Compatible avec le kit d'aspiration M12 DE. Fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee©

Numéro d'article 9T167125
Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 2
Diamètre d'alésage béton (mm) 13
Énergie de frappe max. (J) 1.1
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 2
Diamètre d'alésage béton (mm) 13
Énergie de frappe max. (J) 1.1
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 10
Diamètre d'alésage bois (mm) 13
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 900
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Model M12 CH-202C
Type Compact Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T167125
EAN 4002395002665
UBB 500513649953
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 4933441997
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.