text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Marteau perforateur HD18 H-402C


Numéro d'article 1Q630383
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Diamètre d'alésage béton (mm) 24
Énergie de frappe max. (J) 2.4
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Diamètre d'alésage béton (mm) 24
Énergie de frappe max. (J) 2.4
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois (mm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 4200
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Code Douanier 84672191
Model HD18 H-402C
Type Cordless Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Q630383
EAN 4002395004355
UBB 500513623206
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 4933443468
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.