text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Coupe-câble M12 CC-0


Nouveau coupe câbles électrique jusqu'au diam. 32 mm. Coupe rapide, sans effort et de qualité sans déformation du câble. Ouverture automatique des mâchoires pour la productivité. Sélecteur à 2 vitesses de coupe pour l'autonomie. Jusqu'à 60 coupes avec une seule charge. Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION™ avec gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale. La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue. Indicateur de charge et lumière LE. Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2 et une puissance augmentée de 20%. Fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee©

Numéro d'article 0K567944
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 32
Finition/actionnement Autre
Marque Milwaukee
Model M12 CC
Type M12 CC-0
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 32
Finition/actionnement Autre
Marque Milwaukee
Model M12 CC
Type M12 CC-0

Numéros d'articles

Numéro d'article 0K567944
EAN 4002395242832
UBB 500513649128
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 4933431600
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.