Visseuses à chocs
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
3V610312
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
Milwaukee Sans fil Cle à chocs M18 FMTIW2P12-502X
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3V610312
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5
Couple de rotation max. (Nm)
745
Insertion d'outils
1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
3100
Adapté au diamètre de vis (mm)
22 - 22
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0 - 1325
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5
Couple de rotation max. (Nm)
745
Insertion d'outils
1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
3100
Adapté au diamètre de vis (mm)
22 - 22
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0 - 1325
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Milwaukee
Model
M18 FMTIW2P12-502X
Type
Impact Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3V610312
EAN
4058546346447
UBB
500581923322
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933478453
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande