text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Cle à chocs M18 BID-402C


Visseuse à percussion compacte mesurant 140 mm de longueur, ce qui la rend idéale pour travailler dans des espaces confinés. Le moteur 4 pôles Milwaukee® de haute performance délivre une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance. La protection électronique REDLINK™ et la batterie optimisent la durabilité du système. Durabilité supérieure. 1/4" Hex avec le clic de verrouillage. La surveillance de la cellule individuelle optimise la performance de l'outil et assure une longue durée de vie. Affichage de la jauge de carburant restant. Eclairage LED sur la zone de travail. Les batteries REDLITHIUM-ION™ offrent jusqu'à 2x plus de performance, jusqu'à 20% plus de puissance, durée de vie de la batterie doublée, et fonctionne mieux jusqu'à -20 ° C que les autres technologies lithium-ion. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee© M18™

Numéro d'article 0V967868
Tension nominale (V) 18
Longueur (mm) 140
Capacité d'accu (Ah) 4
Couple de rotation max. (Nm) 180
Insertion d'outils 1/4 pouce interne hexagonal
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Longueur (mm) 140
Capacité d'accu (Ah) 4
Couple de rotation max. (Nm) 180
Insertion d'outils 1/4 pouce interne hexagonal
Nombre d'impacts (1/min) 3450
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Type M18 BID-402C

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V967868
EAN 4002395003242
UBB 500513658517
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 4933443580
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.