text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M12 BIW12-202C Impact Wrench 1/2" Square Drive 138Nm 2550RPM


Article number 0T136889
Tension nominale (V) 12
Longueur (mm) 171
Capacité d'accu (Ah) 2
Couple de rotation max. (Nm) 138
Insertion d'outils 1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min) 3400
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 2550
Packed per 1

Specifications

Tension nominale (V) 12
Longueur (mm) 171
Capacité d'accu (Ah) 2
Couple de rotation max. (Nm) 138
Insertion d'outils 1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min) 3400
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 2550
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Code Douanier 84672110
Model M12 BIW12-202C
Type Impact Wrench

Article numbers

Article number 0T136889
EAN 4002395006007
UBB 500513647148
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  4933447133
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.