text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Boulonneuse à chocs M12 BID-202C


Numéro d'article 5U139344
Tension nominale (V) 12
Longueur (mm) 165
Capacité d'accu (Ah) 2
Couple de rotation max. (Nm) 112
Insertion d'outils 1/4 pouce interne hexagonal
Nombre d'impacts (1/min) 3300
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 2500
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Longueur (mm) 165
Capacité d'accu (Ah) 2
Couple de rotation max. (Nm) 112
Insertion d'outils 1/4 pouce interne hexagonal
Nombre d'impacts (1/min) 3300
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 2500
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Code Douanier 84672110
Model M12 BID-202C
Type Impact Driver

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U139344
EAN 4002395002696
UBB 500513646983
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 4933441960
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.