text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Boulonneuse à chocs M12 BID-0


Compacte, seulement 165 mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés. REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée. Le meilleur de sa catégorie pour le niveau de coupe le plus élevé de sa catégorie. Réception hex 1/4″Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip. La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue. Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail. Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%, une durée de vie de la batterie multipliée par 2 et une résistance aux températures extrêmes. Fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee©

Numéro d'article 4K097365
Tension nominale (V) 12
Longueur 165
Couple de rotation max. (Nm) 112
Insertion d'outils 1/4 pouce interne hexagonal
Nombre d'impacts (1/min) 3300
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Longueur 165
Couple de rotation max. (Nm) 112
Insertion d'outils 1/4 pouce interne hexagonal
Nombre d'impacts (1/min) 3300
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 2500
Nombre d'accus fournis 0
Marque MILWAUKEE
Type M12 BID-0

Numéros d'articles

Numéro d'article 4K097365
EAN 4002395002689
UBB 500513646801
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 4933441955
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.