text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Milwaukee Ponceuse orbitale SPS 140


Moteur puissant de 260 W. Mouvement d'oscillation 1,6 mm. Connection rapide à l'extracteur de poussière. La papier de verre est attaché par un système de serrage. Câble 4m en caoutchouc permet à l'utilisateur de se déplacer facilement dans sa pièce de travail

Numéro d'article 5U365642
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 260
Poids de la machine (kg) 1.6
Diamètre de circuit oscillant (mm) 1.6
Nombre de courses (1/min) 28000 - 28000
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 260
Poids de la machine (kg) 1.6
Diamètre de circuit oscillant (mm) 1.6
Nombre de courses (1/min) 28000 - 28000
Fixation produit abrasif Serrer
Largeur de plaque de dressage (mm) 105
Longueur de plaque de dressage (mm) 113
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 14700 - 14700
Marque Milwaukee
Type SPS 140

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U365642
EAN 4002395005826
UBB 500513740448
UNSPSC 23151604
N° Article du fabricant 4933447015
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.