Ponçeuses
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Ponçeuses
1T546342
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
Milwaukee Ponceuse orbitale ROS 125 E
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1T546342
Consommation nominale (W)
300
Poids de la machine (kg)
1.7
Diamètre du disque de meulage (mm)
125
Fixation produit abrasif
Coller
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
7000 - 12000
Diamètre de circuit oscillant 1 (mm)
2.4
Marque
Milwaukee
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Consommation nominale (W)
300
Poids de la machine (kg)
1.7
Diamètre du disque de meulage (mm)
125
Fixation produit abrasif
Coller
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
7000 - 12000
Diamètre de circuit oscillant 1 (mm)
2.4
Marque
Milwaukee
Code Douanier
84672959
Model
ROS 125 E
Type
Random Orbital Sander
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1T546342
EAN
4002395244010
UBB
500513715606
UNSPSC
23151604
N° Article du fabricant
4933433180