text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Ponceuse à bande BS 100 LE


Volant de contrôle pour ajustement précis du guidage de la bande. Forme compacte, idéale pour poncage en approche d´angle. Changement rapide de la bande de poncage grâce à un dispositif de fixation rapide. Également pour le travail stationnaire. Electronique pour travaux bien adaptés aux matériaux

Numéro d'article 3K923556
Longueur de bande (mm) 620
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 1150
Poids de la machine (kg) 5.3
Vitesse de bande (m/min) 230 - 400
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de bande (mm) 620
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 1150
Poids de la machine (kg) 5.3
Vitesse de bande (m/min) 230 - 400
Largeur de bande (mm) 100
Longueur de la surface portante (mm) 100
Marque Milwaukee
Model BS 100 LE
Type Belt Sander

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K923556
EAN 4002395229222
UBB 500513552587
UNSPSC 23151604
N° Article du fabricant 4933385150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.