text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Ponçeuses AS 12 E


Položka č. 6Y118383
Tension (V) 240
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 2.5
Diamètre de circuit oscillant (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1800 - 4800
Marque Milwaukee
Code des marchandises 84672951
Ambalat la 1

technické údaje

Tension (V) 240
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 2.5
Diamètre de circuit oscillant (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1800 - 4800
Marque Milwaukee
Code des marchandises 84672951
Model AS 12 E
Type Sander

Čísla materiálu

Položka č. 6Y118383
EAN 4002395229390
UBB 500513550193
UNSPSC 23151604
Číslo materiálu výrobcu 4933383940
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.