text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Polisseuse d'angle AP 14-2 200 E SET


• Puissant moteur de 1450 W • Câble 6 m • Démarrage progressif • Variateur électronique • 7 vitesses : de 490 à 2100 tours/min • Protection thermique pour éviter les surchauffes • Poignée large pour un meilleur maintien • Interrupteur de sécurité pour éviter les redémarrages intempestifs • Interrupteur auto-bloquant • Vitesse constante

Numéro d'article 4G782663
Puissance absorbée (W) 1450
Poids de la machine (kg) 2.3
Insertion d'outils M14
Tension d'alimentation (V) 230 - 230
Diamètre max. de disque (mm) 200
Emballé par 1

Spécifications

Puissance absorbée (W) 1450
Poids de la machine (kg) 2.3
Insertion d'outils M14
Tension d'alimentation (V) 230 - 230
Diamètre max. de disque (mm) 200
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 490 - 2100
Marque Milwaukee
Model AP 14-2 200 E SET
Type Polisher

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G782663
EAN 4002395004348
UBB 500513550011
UNSPSC 23151604
N° Article du fabricant 4933432795
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.