text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Pince de câblage 7 EN 1


Numéro d'article 9H497869
Isolé Non
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 230
Isolé 1 000 V Non
Section longitudinale Non
Forme ronde Non
Plage de dénudage AWG 18 - 10
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 230
Isolé 1 000 V Non
Section longitudinale Non
Forme ronde Non
Plage de dénudage AWG 18 - 10
Coupe en spirale Non
Profondeur d'encoche ajustable Non
Longueur de dénudage ajustable Oui
Largeur de tête (mm) 25
Plage de dénudage diamètre (mm) 6 - 6
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.75 - 6
Finition de la poignée 1 composant
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Poignée en plastique
Autoréglage Non
Certifié VDE Non
Marque Milwaukee
Type Wire Stripping Pliers

Numéros d'articles

Numéro d'article 9H497869
EAN 4058546347475
UBB 500583814552
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 4932478554
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.