text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Perceuses multiples 6.5X200


Numéro d'article 5U355837
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 140
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 200
Diamètre du foret (mm) 6.5
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 140
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Oui
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U355837
EAN 4058546287290
UBB 500718052904
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4932471101
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.