text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Perceuse-visseuse

Numéro d'article 8C417975
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Couple de rotation max. (Nm) 82
État des accus Lithium-ions
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 550
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1800
Nombre d'accus fournis 2
Marque Milwaukee
Code Douanier 84672110
Model M18 BLDD2-502X
Type Cordless Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C417975
EAN 4058546224608
UBB 500695253301
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933464515
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.