Perceuses visseuses
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
Outils filaires
Perceuses
Perceuses visseuses
0W724452
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
Milwaukee Perceuse visseuse HDE 10 RQX
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0W724452
Consommation nominale (W)
725
Poids de la machine (kg)
1.4
Portée du mandrin (mm)
1.5 - 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
6
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
16
Couple de rotation max. (Nm)
30
Insertion d'outils
3/8x24 pouces UNF
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Consommation nominale (W)
725
Poids de la machine (kg)
1.4
Portée du mandrin (mm)
1.5 - 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
6
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
16
Couple de rotation max. (Nm)
30
Insertion d'outils
3/8x24 pouces UNF
Finition du mandrin
Autre
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0 - 4000
Code Douanier
Voir
Model
HDE 6 RQ
Type
Rotary Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0W724452
EAN
4002395229611
UBB
500513627009
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
010150