text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Perceuse-visseuse DWSE 4000 Q


Optimisation du couple et de la vitesse de rotation pour un travail dans les plaques de plâtre. Moteur puissant et fiable pour les travaux intensifs et continu. Design ergonomique et idéalement équilibré pour un maniement d'une seule main avec gâchette largement dimensionnée. Carter métal pour un positionnement précis des engrenages et des pignons. Débrayage silencieux et précis pour des vissages de profondeur constante. Butée de profondeur à réglage micrométrique facile. Câble quik-lok interchangeable (câble jusqu'à 10 m en option). Clip d'accrochage à la ceinture

Numéro d'article 5K843038
Consommation nominale (W) 725
Poids de la machine (kg) 1.3
Couple de rotation max. (Nm) 20
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 4000
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 725
Poids de la machine (kg) 1.3
Couple de rotation max. (Nm) 20
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 4000
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 4000
Marque MILWAUKEE
Type DWSE 4000 Q

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K843038
EAN 4002395229680
UBB 500513726009
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 674350
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.