text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Perceuse visseuse DE 13 RP


Numéro d'article 1Z680766
Consommation nominale (W) 630
Poids de la machine (kg) 2.1
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 40
Couple de rotation max. (Nm) 59
Insertion d'outils 1/2x20 pouces UNF
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 630
Poids de la machine (kg) 2.1
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 40
Couple de rotation max. (Nm) 59
Insertion d'outils 1/2x20 pouces UNF
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 520
Finition du mandrin Autre
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 950
Marque Milwaukee
Code Douanier 84672199
Model DE 13 RP
Type Rotary Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z680766
EAN 4002395235346
UBB 500513574862
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 4933409194
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.