Perceuses visseuses
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
Outils filaires
Perceuses
Perceuses visseuses
1G150282
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
Milwaukee Perceuse visseuse B2E 16 RLD
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1G150282
Consommation nominale (W)
900
Poids de la machine (kg)
4.2
Portée du mandrin (mm)
16 - 16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Insertion d'outils
M18x2,5
Finition du mandrin
Autre
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Consommation nominale (W)
900
Poids de la machine (kg)
4.2
Portée du mandrin (mm)
16 - 16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Insertion d'outils
M18x2,5
Finition du mandrin
Autre
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0 - 750
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0 - 1600
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1G150282
EAN
4002395227198
UBB
500513551001
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
4933380482