text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Perceuse à percussion SB 2-35 D


1010 W + 88 NM + vitesse lente: idéale pour les perçages de gros diamètres jusqu'à 50 mm dans le bois ou plus avec scie cloche. 2 vitesses mécaniques + variateur de vitesse à mollette de préselection pour des performances optimales en fonction des travaux. Moteur avec une grande capacité de surcharge. Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier ou pour le perçage avec couronnes à sec dans le béton. Mandrin métal grande capacité diam 16 mm. Poignée bêche pour transmettre la pression dans l'axe de perçage. Moteur très robuste, adapté au travaux intensifs

Numéro d'article 8Q060778
Tension (V) 240
Consommation nominale (W) 1010
Poids de la machine (kg) 4.2
Portée du mandrin (mm) 16 - 16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 16
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Consommation nominale (W) 1010
Poids de la machine (kg) 4.2
Portée du mandrin (mm) 16 - 16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 50
Couple de rotation max. (Nm) 57
Insertion d'outils Autre
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 35
Puissance dissipée (W) 505
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 40
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 800
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1800
Marque Milwaukee
Model SB 2-35 D
Type Percussion Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q060778
EAN 4002395227280
UBB 500513725928
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 4933380507
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.