text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Perceuse à percussion PLH 20


Le plus rapide + le plus compact + le plus léger : le meilleur des perforateurs en l. Optimisation et plus rapide pour les perçages d'un diamètre de 5 à 2mm dans le béton. Débrayage pour protéger la machine et l'utilisateur. Poignée étrier avs pour un équilibrage idéal et un guidage ferme. 25% de vibrations en moins grâce au système anti-vibration avs. Ventilation renforcée avec déflecteurs pour dévier l'air loin de l'utilisateur. Revêtement softgrip amortissant et anti-dérapant. Stop frappe et inverseur de rotation pour le travail du bois, de l'acier et le vissage/dévissage. Débrayage pour protéger la machine et l'utilisateur

Numéro d'article 9O239774
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 620
Poids de la machine (kg) 1.9
Énergie de frappe max. (J) 2
Portée du mandrin (mm) 5 - 12
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 620
Poids de la machine (kg) 1.9
Énergie de frappe max. (J) 2
Portée du mandrin (mm) 5 - 12
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 20
Puissance dissipée (W) 310
Longueur du câble de raccordement (m) 6
Nombre d'impacts max. (1/min) 4400
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 3700
Vibration selon EN 60745 (m/s²) 10.2
Marque Milwaukee
Type PLH 20

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O239774
EAN 4002395237531
UBB 500513711076
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 4933408070
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.