text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Perceuse à percussion PD2E 24 RST


1200 w + 56 nm + 2 vitesses mécaniques + variateur de vitesse à molette de présélection pour des performances optimales dans tous les matériaux. Préselection de la vitesse et sélecteur du couple de vissage. Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs. Stop de frappe pour le travail du bois, de l'acier ou pour le perçage avec couronnes à sec dans le béton. Emmanchement direct des embouts de vissage

Numéro d'article 9H053191
Tension (V) 240
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 3.1
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 16
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 3.1
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 45
Couple de rotation max. (Nm) 56
Insertion d'outils 1/2x20 pouces UNF
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 22
Puissance dissipée (W) 505
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 24
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 1450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 3400
Type PD2E 24 RST

Numéros d'articles

Numéro d'article 9H053191
EAN 4002395228553
UBB 500513708858
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 4933380796
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.