text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Perceuse à percussion PD-705


705 w, 23 nm et design compact et léger pour la maniabilité. Excellent rapport poids/puissance pour une utilisation plus confortable. Variateur très progressif pour un contrôle précis de la vitesse et molette de réglage de la vitesse maximale. Stop percussion pour le travail du bois, de l'acier et inverseur du sens de rotation. Mandrin autoserrant diam 13 mm tout métal type industriel. Design ergonomique avec poignées affinées et larges zones de préhension softgrip antidérapantes et amortissantes. Collet standart diam 43 mm pour une utilisation en poste fixe avec blocage de la gâchette

Numéro d'article 2Y147962
Consommation nominale (W) 705
Poids de la machine (kg) 1.9
Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 705
Poids de la machine (kg) 1.9
Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Couple de rotation max. (Nm) 15
Insertion d'outils 1/2x20 pouces UNF
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 15
Puissance dissipée (W) 355
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 16
Nombre d'impacts max. (1/min) 48000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 3000
Marque Milwaukee
Type PD-705

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Y147962
EAN 4002395243914
UBB 500513708932
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 4933431955
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.