Compresseurs
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
Compresseurs
5K921210
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
MILWAUKEE milw compresseur sans fil m18 fac-0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5K921210
Couleur
Autre
Intensité de courant (A)
22
Poids
15.7
Pression max. (bar)
9.31
Vitesse de rotation (1/min)
2000
Niveau de puissance acoustique
79
Type de moteur
Électrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Autre
Intensité de courant (A)
22
Poids
15.7
Pression max. (bar)
9.31
Vitesse de rotation (1/min)
2000
Niveau de puissance acoustique
79
Type de moteur
Électrique
Tension de raccordement (V)
18
Quantité de livraison (kg)
0.48
Capacité du réservoir
7.6
Avec démarrage/arrêt automatiques
Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort
Oui
Avec soupape d'échappement
Oui
Avec sortie de condensat
Oui
Raccordement de tuyau
Raccordement rapide
Pression de fonctionnement maximale (psi)
135
Type de lubrification
Sans
Mobile
Oui
Entraînement
Direct
Avec soupape de non-retour
Oui
Taille de la connectique de sortie
Autre
Marque
Milwaukee
Code Douanier
Voir
Model
M18 FAC-0
Type
Air Compressor
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5K921210
EAN
4058546325626
UBB
500582474093
UNSPSC
42272202
N° Article du fabricant
4933472166