text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Meuleuse AGVM 24-230 GEX


Moteur ultra-puissant de 2400 W pour un travail plus rapide. "Moteur PROTECTOR" bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières. Débrayage de sécurité bodyguard en cas de blocage et supprime l'effet rebond. Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins et le niveau de vibration le plus bas 2,5 m/s². Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage. Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant. Ecrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide du disque. Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil. Système "autobalancer" pour rééquilibrer le balourd de la meule

Numéro d'article 9K216380
Consommation nominale (W) 2400
Poids de la machine (kg) 5.8
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 2400
Poids de la machine (kg) 5.8
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6600 - 6600
Marque Milwaukee
Type AGVM 24-230 GEX

Numéros d'articles

Numéro d'article 9K216380
EAN 4002395234240
UBB 500513548973
UNSPSC 27111905
N° Article du fabricant 4933402340
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.