Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
1O790704
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
Milwaukee Meuleuse AGVK24-230EK
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1O790704
Longueur (mm)
485
Consommation nominale (W)
2400
Poids de la machine (kg)
5.4
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre max. de disque (mm)
230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6600 - 6600
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
485
Consommation nominale (W)
2400
Poids de la machine (kg)
5.4
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre max. de disque (mm)
230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6600 - 6600
Marque
Milwaukee
Model
AGVK 24-230 EK
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1O790704
EAN
4002395161683
UBB
500649487351
UNSPSC
27111905
N° Article du fabricant
4933451413