text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Meuleuse AGV 26-230 GE


Moteur ultra-puissant de 2600 W pour un travail plus rapide. "Moteur PROTECTOR" bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières. Débrayage de sécurité bodyguard en cas de blocage et supprime l'effet rebond. Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins. Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage. Démarrage progressif, vitesse constante. Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil. Protection antidémarrage après coupure de courant. Câble de 4 m. Ecrou de blocage rapide FIXTEC

Numéro d'article 5K353856
Consommation nominale (W) 2600
Poids de la machine (kg) 5.5
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 2600
Poids de la machine (kg) 5.5
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6600 - 6600
Marque Milwaukee
Model AGV 26-230 GE
Type Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K353856
EAN 4002395234257
UBB 500513548718
UNSPSC 27111905
N° Article du fabricant 4933402360
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.