text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Milwaukee Meuleuse AGV 26-230 GE /DMS


Moteur ultra-puissant de 2600 W pour un travail plus rapide. "Moteur PROTECTOR" bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières. Débrayage de sécurité bodyguard en cas de blocage et supprime l'effet rebond. Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins. Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage. Démarrage progressif, vitesse constante. Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil. Protection antidémarrage après coupure de courant. Câble de 4 m. Ecrou de blocage rapide FIXTEC

Numéro d'article 3J752130
Consommation nominale (W) 2600
Poids de la machine (kg) 5.5
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 2600
Poids de la machine (kg) 5.5
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6600 - 6600
Marque Milwaukee
Type AGV 26-230 GE/DMS

Numéros d'articles

Numéro d'article 3J752130
EAN 4002395234356
UBB 500513548890
UNSPSC 27111905
N° Article du fabricant 4933402490
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.