text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Meuleuse AGV 22-230 E

Numéro d'article 7C211921
Longueur (mm) 485
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 5.4
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4

Spécifications

Longueur (mm) 485
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 5.4
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6600 - 6600
Marque Milwaukee
Model AGV 22-230 E
Type Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 7C211921
EAN 4002395243860
UBB 500513548304
UNSPSC 27111905
N° Article du fabricant 4933431850
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.