text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Meuleuse AGV 22-230 DMS KIT


"Moteur PROTECTOR" 2200 W à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières. Design très compact (485 mm seulement) et très léger (5,3 kg). Poignée anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins. Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil.

Numéro d'article 1F149490
Longueur (mm) 485
Consommation nominale (W) 2200
Diamètre max. de disque (mm) 230
Marque Milwaukee
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 485
Consommation nominale (W) 2200
Diamètre max. de disque (mm) 230
Marque Milwaukee

La description

"Moteur PROTECTOR" 2200 W à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières. Design très compact (485 mm seulement) et très léger (5,3 kg). Poignée anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins. Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F149490
EAN 4002395004270
UBB 500513548221
UNSPSC 27111905
N° Article du fabricant 4933443910
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.