text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Meuleuse AGV 22-180 E


"Moteur PROTECTOR" 2200 W à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières. Design très compact (485 mm seulement) et très léger (5,3 kg). Poignée anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins. Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil.

Numéro d'article 5L500786
Longueur (mm) 485
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 5.3
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 485
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 5.3
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 180
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 8500 - 8500
Marque Milwaukee
Model AGV 22-180 E
Type Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 5L500786
EAN 4002395243839
UBB 500513548064
UNSPSC 27111905
N° Article du fabricant 4933431820
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.