text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Meuleuse AGV 17-180 XC /DMS


Vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide. "Moteur protector" bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée. Débrayage de séurité et gâchette dms avec antidémarrage après coupure. Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil. Ecrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide du disque. Forme ergonomique avec prise à 2 mains avec poignée latérale anti-vibration AVS. Livrée avec poignée latérale AVS, écrou FIXTEC, sans meule. Protection contre les surcharges. Protection renforcée contre les poussières

Numéro d'article 3Y868387
Consommation nominale (W) 1750
Poids de la machine (kg) 3.1
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 180
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 1750
Poids de la machine (kg) 3.1
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 180
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 7600 - 7600
Marque Milwaukee
Type AGV17-180 XC/DMS

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Y868387
EAN 4002395244003
UBB 500513547645
UNSPSC 27111905
N° Article du fabricant 4933432270
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.