text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Meuleuse AGV 17-150 XC /DMS


Numéro d'article 3U755681
Consommation nominale (W) 1750
Poids de la machine (kg) 3
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 150
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9500 - 9500
Marque Milwaukee
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 1750
Poids de la machine (kg) 3
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 150
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9500 - 9500
Marque Milwaukee
Code Douanier 84672951
Model AGV 17-150 XC/DMS
Type Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U755681
EAN 4002395243990
UBB 500513547561
UNSPSC 27111905
N° Article du fabricant 4933432250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.