text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Meuleuse AGV 17-125 INOX

Numéro d'article 2W934821
Consommation nominale (W) 1750
Poids de la machine (kg) 2.8
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2000 - 7600
Marque Milwaukee

Spécifications

Consommation nominale (W) 1750
Poids de la machine (kg) 2.8
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2000 - 7600
Marque Milwaukee
Code Douanier 84672951
Model AGV 17-125 INOX
Type Speed Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W934821
EAN 4002395247912
UBB 500687188036
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933449870
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.