text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Meuleuse AGV 15-150 XC


Moteur ultra-puissant de 1750 w développant. Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide. Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage. "Moteur protector" à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée. Nouvel écrou FIXTEC pour un changement encore plus simple et ultrarapide du disque. Corps affiné et poignée latérale anti-vibration AVS et revêtement softgrip amortisseur et antidérapant. Livrée avec poignée latérale avs, écrou FIXTEC, sans meule. Gros couple et une grande vitesse : idéale pour les travaux difficiles en continu. Protection renforcée contre les poussières. Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure de courant

Numéro d'article 4Z108542
Consommation nominale (W) 1550
Poids de la machine (kg) 2.6
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 150
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 1550
Poids de la machine (kg) 2.6
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 150
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9000 - 9000
Marque Milwaukee
Model AGV 15-150 XC
Type Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z108542
EAN 4002395244164
UBB 500513547157
UNSPSC 27111905
N° Article du fabricant 4933433250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.